3M™ Cubitron™ II Hookit™ stofslibeskiven 947A, 125 mm, 120+, 5 huller

Art.-nr.: 7100113075
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 200 Styk
  • Bestillingstrin: 200 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Burrelåssliberondel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100113075
    EAN/GTIN 50076308457186
    Producentnummer 7100113075

    Betegnelse

    Udførelse:

    Præcisionsstøbt keramisk korn
    Kølig slibning på grund af slibehjælpemidler
    Højt snit
    Lang levetid
    Bagside med krog og løkke (3M™ Hookit™)

    Beskrivelse:

    Denne slibeskiven kan anvendes uperforeret eller i diametrene 75 mm (3-punket), 125 mm (5-punket) og 150 mm (6-punket) på en excentersliber. Det vigtigste anvendelsesområde er metal. Skiverne kan dog også bruges på træ og til fjernelse af maling.

    Egenskab:

    Præcisionsstøbt keramisk linse
    Kold slibning på grund af slibemidler
    Høj skærefasthed
    Lang levetid
    Burrelås-bagkant (3M™ Hookit™).
    Stærkt X-stof

    Bemærk:

    Use for high volume, quick change operations, and for many specialised construction applications, such as shaping and dimensioning fibreglass architectural elements
    Use for levelling and blending metal surfaces, especially in automotive ‘body-in-white’ applications

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven