3M™ Scotchlite™ reflekterende materiale 5697, sølv, 50,8 mm x 100 m

Art.-nr.: 7100112930
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100112930
EAN/GTIN 50051131273837
Producentnummer 7100112930

Betegnelse

Udførelse:

Reflekterende egenskaber hjælper med at forbedre bærerens synlighed om natten eller under svage lysforhold, fluorescerende egenskaber hjælper med at gøre materialet meget synligt i dagslys, ved daggry og skumring.
Sølvstrimmens retro-reflektivitet og den gule del af den gule strimmel opfylder kravene i ISO 20471
Samlet længde: 100 m
Samlet bredde: 50,8 mm
Øget komfort takket være et lettere, mere åndbart og fleksibelt design

Beskrivelse:

3M™ Scotchlite™ Reflekterende materiale 5697 med høje refleksionsværdier til sikkerhedsbeklædning, der kræver en høj grad af synlighed om dagen og natten.

Egenskab:

Reflekterende egenskaber bidrager til at forbedre bærerens synlighed om natten eller under svage lysforhold, fluorescerende egenskaber bidrager til at gøre materialet meget synligt i dagslys, ved daggry og skumring.
Refleksionsværdierne for sølvstriben og farveværdierne for den gule del opfylder kravene i ISO 20471.
Kan anvendes til flammehæmmende beskyttelsesbeklædning i henhold til EN 469
Meget god vaskbarhed i husholdningsvask ved 60° C
Øget komfort med et lettere, mere åndbart og fleksibelt design

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven