3M™ Roloc™ pistolsliber ø 50/75 mm, 0,45 hk, 18.000 omdrejninger pr. minut, PN 33577

Art.-nr.: 7100110951
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Sliber

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100110951
    EAN/GTIN 04054596250048
    Producentnummer 7100110951
    L-nummer L51710 276

    Betegnelse

    Udførelse:

    0,45 PS
    18.000 omdrejninger pr. minut
    Kompakt, robust og kraftfuld
    Nem regulering af hastigheden
    Perfekt greb hus

    Beskrivelse:

    Den nye 3M-pistolkværn overbeviser med sin lave vægt og lille størrelse, hvilket gør det nemt at kværne selv på svært tilgængelige steder. Samtidig mangler den på ingen måde kraft, hvilket betyder, at den leverer perfekte resultater ved arbejde på karrosseridele, især i kombination med 3M™ Cubitron™ II Roloc™ slibeskiver.

    Egenskab:

    Letvægts, velafbalanceret værktøj
    Kraftig 336 W-motor (0,45 hk), op til 18.000 omdrejninger pr. minut
    Variabel hastighedskontrol
    Letter arbejdet i områder, der er vanskelige at nå

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven