Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO Pressed Compact Disc, TR, 76mm x 6,35mm x NH, 8C CRS+.

Art.-nr.: 7100109110
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 40 Styk
  • Bestillingstrin: 40 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100109110
EAN/GTIN 50076308771992
Producentnummer 7100109110
L-nummer L51710 1013

Betegnelse

Udførelse:

Unitised construction enhances abrasive durability and strength, helping prolong service life
Non-woven construction permits dust and debris to escape, minimising loading
Perfect for moderate to heavy deburring
Roloc™ attachment for swift, easy connection to power tool
Multi-purpose wheel presents economical alternative to cartridge rolls, flap wheels, flap discs and coated discs

Beskrivelse:

Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO Unitized Wheel er vores nye værktøj til metalbearbejdning med 3M præcisionsformet korn vævet i hele slibemidlet. Disse unitised-skiver har en blød nylonfiberryg og omfatter et Roloc™-tilbehør til hurtig og nem tilslutning til elværktøj.

Egenskab:

Komprimeret ikke-vævet konstruktion øger slibemidlets holdbarhed og styrke og bidrager til at forlænge hjulets levetid
Ikke-vævet konstruktion gør det muligt for støv og slid at slippe ud og minimerer eksponeringen
Perfekt til fjernelse af mellem til tungt affald

Bemærk:

Use for deburring, finishing or blending threaded pipes and tubular goods, rotors, shrouds, turbine buckets and ducting, gears, sheet metal and engine components, and machined and stamped parts

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven