Udførelse:
Produktets farve: grå
Samlet længde: 25 m
Samlet bredde: 150 mm
Beskrivelse:
3M™ Ultra Conformable 8045P er en meget strækbar og tilpasningsdygtig tape, som gør det muligt at forsegle udfordrende inddækningsdetaljer. På grund af sine unikke tekniske egenskaber tætner 3M™ Ultra Conformable 8045P meget hurtigere end ved brug af konventionelle inddækningstape.
Egenskab:
Fleksibel og 3D-formbar// Fleksibel og 3D-formbar
Sømmetæt, selv-svejsning// Sømmetæt, selv-svejsning
Kan anvendes ned til -18 ⁰C, kan behandles ned til 0 ⁰C// Kan anvendes ned til -18 ⁰C, kan behandles ned til 0 ⁰C
UV-bestandig op til 6 måneder/// UV-bestandig op til 6 måneder
Klæber til de mest almindelige byggematerialer uden brug af primer// Klæber til de mest almindelige byggematerialer uden brug af primer