3M™ Hookit™ filmskive 375L, 150 mm, P180, 15-perforeringer

Art.-nr.: 7100106620
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 250 Styk
  • Bestillingstrin: 250 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibelærred

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100106620
    EAN/GTIN 50051125867035
    Producentnummer 7100106620

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ekstra stærk foliebagside for ekstra rivestyrke
    Bedste resultater på træ, lak, metal, plast og mange andre overflader
    Skift hurtigt skiver med 3M™ Hookit™ hook and loop-systemet
    Støvafvisende belægning (Fre-Cut™)
    Attraktivt forhold mellem pris og ydelse

    Beskrivelse:

    Denne slibeskive giver den perfekte finish til forskellige overflader som træ, lak, metal og plast og skinner med ekstra lang levetid og særlig slidstyrke. Hemmeligheden bag 3M™ Hookit™ Film Disc 375L er dens stabile base. Den ekstremt modstandsdygtige filmbærer rives ikke i stykker, selv under langvarig belastning. Det belagte premium korn garanterer ensartet slibning og lang levetid uden tilstopning. Det særligt brede kornområde lover universel anvendelighed.

    Egenskab:

    Ekstra stærk folie for ekstra modstandsdygtighed mod at rive ekstra meget
    Bedste resultater på træ, lak, metal, plast og mange andre overflader
    Hurtig udskiftning af linsen med 3M™ Hookit™ Burrelås-systemet.
    Støvafvisende belægning (Fre-Cut™)
    Attraktivt forhold mellem pris og ydelse
    Kan bruges til tør- og vådslibning

    Bemærk:

    Apply to a wide variety of materials in both woodworking and metalworking, including ferrous alloys
    Use with a random orbital sander and 3M™ Hookit™ backup pad (sold separately)

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven