3M™ Cubitron™ II lamelskive 969F, 150 mm x 22 mm, 60+, konisk

Art.-nr.: 7100105854
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 15 Styk
  • Bestillingstrin: 15 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100105854
EAN/GTIN 04054596196483
Producentnummer 7100105854
L-nummer L51710 1043

Betegnelse

Udførelse:

Mere aktivt slibemateriale pr. skive på grund af højere pakningstæthed af slibelamellerne.
Højt aftagelighedspotentiale kombineret med ensartet finish
Længere levetid for et positivt forhold mellem pris og ydelse
Kølig slibning på grund af keramisk 3M™-præcisionskorn
Fås i fladt og konisk design

Beskrivelse:

3M's præcisionsstøbte keramiske korn bidrager i høj grad til denne linses ydeevne. Kornspidserne på de trekantede plader knækker under slibeprocessen og efterlader hele tiden skarpe skærekanter. Overfladen af materialet bliver således løbende bearbejdet rent. Resultatet er hurtig, kølig slibning og længere levetid for slibemidlet.

Egenskab:

Mere aktivt slibemateriale pr. skive på grund af højere pakningstæthed af slibeklapper
Stort potentiale for fjernelse af materiale kombineret med en ensartet finish
Længere levetid for et positivt pris/ydelsesforhold
Kølig slibning på grund af keramisk 3M™ præcisionsslibning
Fås i flade og koniske versioner

Bemærk:

Use for high unit pressure applications such as bevelling and slag removal

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven