3M™ Hookit™ fleksibel slibeskive 270J

Art.-nr.: 7100104331
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 125 Styk
  • Bestillingstrin: 125 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Burrelåssliberondel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100104331
    EAN/GTIN 50051131348047
    Producentnummer 7100104331

    Betegnelse

    Udførelse:

    Høj fleksibilitet og deformerbarhed
    Førsteklasses kvalitet sikrer en konsistent, ensartet overfladefinish ved hver anvendelse
    Reduceret risiko for gennemslibning ved slibning af tyndt belagte overflader
    Fås i forskellige kornstørrelser for fremragende præcisionsresultater
    3M™ Hookit™ fastgørelsessystem gør det nemt at skifte og optimerer skibenes levetid

    Beskrivelse:

    Vælg fremragende præcisionsresultater - med 3M™ Hookit™ Flexible slibeskive. Vores skiver er velegnede til maskin- eller håndbrug - våd eller tør slibning. De giver samme ydeevne som et konventionelt slibemiddel til fjernelse af materiale med ekstra formbarhed og større fleksibilitet for at minimere risikoen for gennemskæring. De er præcisionsbelagt med mineraler og harpikser af høj kvalitet for langvarig ydeevne ved slibning af fyldstoffer og fjernelse af ujævnheder ved overfladebehandlinger. Takket være vores Hookit™ fastgørelsessystem kan skiverne udskiftes hurtigt og bruges i lang tid.

    Egenskab:

    Høj fleksibilitet og formbarhed
    Førsteklasses kvalitet sikrer en ensartet og ensartet overfladekvalitet i hver eneste anvendelse
    Reduceret risiko for gennembrydning ved slibning af tyndt belagte overflader.
    Fås i forskellige kornstørrelser for at opnå fremragende præcise resultater
    3M™ Hookit™ fastgørelsessystem giver mulighed for nem udskiftning og optimerer skibenes levetid

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven