3M™ Sikkerhedshjelm G3000NUV-R-SV, syntetisk svejsebånd, reflekterende striber, sort

Art.-nr.: 7100103562
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Produkttype Beskyttelseshjelm

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100103562
    EAN/GTIN 04054596223721
    Producentnummer 7100103562
    L-nummer L01110 438

    Betegnelse

    Udførelse:

    Produktets farve: sort

    Beskrivelse:

    3M™ beskyttelseshjelm, G3000NUV-R-SV er vores sorte beskyttelseshjelm med ventilationshuller fordelt over et stort område, Scotchlite™ reflekterende materiale og et svedbånd af plast for at give komfort. Den har ophæng med ratlås, et blødt afrundet design med en kort spids og en 3M™ Uvicator™ sensorskive, så du ved, når den er blevet overeksponeret for UV-stråling.

    Egenskab:

    Beskyttelseshjelm til ugunstige anvendelsesforhold med fremragende ventilation og godt synsfelt
    Scotchlite™ reflekterende materiale øger synligheden og sikkerheden under dårlige lysforhold
    3M™ Uvicator™-sensoren giver dig besked, når din beskyttelseshjelm har været udsat for for meget UV-stråling og skal udskiftes.
    Det let afrundede design forhindrer, at kabler eller grene vikler sig ind i kabler eller grene
    Ventilationshullerne er fordelt over et stort område for at maksimere luftstrømmen og give bedre komfort
    Hovedbøjlen kan drejes 180° for at give et bedre synsfelt ved arbejde i snævre rum
    Det korte visir giver bedre synlighed opad

    Bemærk:

    Byggeri, landbrug

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven