3M™ G3000 sikkerhedshjelm med UV-indikator, G30NUYR, gul, ABS, ventileret ratelfastgørelse, svedbånd i plast, reflekterende klistermærke.

Art.-nr.: 7100103396
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Beskyttelseshjelm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100103396
EAN/GTIN 04054596224391
Producentnummer 7100103396

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: gul

Beskrivelse:

3M™ beskyttelseshjelm, G3000NUV-R-GU er vores gule beskyttelseshjelm med ventilationshuller fordelt over et stort område, Scotchlite™ reflekterende materiale og et svedbånd af plast for at give komfort. Den har ophæng med ratlås, et blødt afrundet design med en kort spids og en 3M™ Uvicator™ sensorskive, så du ved, når den er blevet overeksponeret for UV-stråling.

Egenskab:

Beskyttelseshjelm til ugunstige anvendelsesforhold med fremragende ventilation og godt synsfelt
Scotchlite™ reflekterende materiale øger synligheden og sikkerheden under dårlige lysforhold
3M™ Uvicator™-sensoren giver dig besked, når din beskyttelseshjelm har været udsat for for meget UV-stråling og skal udskiftes.
Det let afrundede design forhindrer, at kabler eller grene vikler sig ind i kabler eller grene
Ventilationshullerne er fordelt over et stort område for at maksimere luftstrømmen og give bedre komfort
Hovedbøjlen kan drejes 180° for at give et bedre synsfelt ved arbejde i snævre rum
Det korte visir giver bedre synlighed opad

Bemærk:

Byggeri, landbrug

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven