3M™ Cubitron™ II lamelskiver ø 115 mm, 60+, 22 mm hul, PN33471

Art.-nr.: 7100101808
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 30 Styk
  • Bestillingstrin: 30 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100101808
EAN/GTIN 50051131334712
Producentnummer 7100101808
L-nummer L51710 832

Betegnelse

Udførelse:

Øget produktivitet og ensartet slibemønster under reparationer på grund af op til 30 % højere afrømningshastighed og dobbelt så lang værktøjslevetid sammenlignet med andre konventionelle keramiske slibemidler.
Køligere slibning og lavere kontakttryk end andre konventionelle keramiske slibemidler
Mere ensartet overfladekvalitet, mindre efterarbejde og mindre finslibning af dybe ridser takket være præcisionsstøbte slibekorn.
Fleksibelt design af slibeklappen gør det muligt at slibe og blande i ét trin
Lavtryksslibning, fjernelse af små svejsninger, efterbehandling og overfladeforbehandling med kun én slibeskive

Beskrivelse:

3M™ Cubitron™ II-lamelskive med vores patenterede, præcisionsformede slibekorn giver højere fjernelse, længere levetid og bedre overfladekvalitet til en række krævende reparationsopgaver på biler. Denne slibeskive kombinerer vores højtydende slibekorn med et fleksibelt, overlappende slibeklapdesign, der gør det muligt at slibe og blande i ét trin. Det betyder, at du har brug for færre diske til det samme arbejde. Det trekantede slibekorn giver op til 30 % højere aftagningshastighed end konventionelle premium-slibemidler. Maling eller rust kan således let fjernes ned til det blotte metal. Samtidig opnås der stadig en ensartet overfladekvalitet.

Egenskab:

Øget produktivitet og ensartet slibemønster under reparationer på grund af op til 30 % højere aftagningshastighed og dobbelt så lang levetid sammenlignet med andre konventionelle keramiske slibemidler
Køligere slibning og lavere kontakttryk end andre konventionelle keramiske slibemidler
Mere ensartet overfladefinish, mindre efterarbejde og mindre finslibning af dybe ridser takket være præcisionsformet slibekorn
Fleksibelt flapdesign gør det muligt at slibe og blande i ét trin
Slibning med lavt kontakttryk, fjernelse af små svejsninger, efterbehandling og forbehandling af overfladen med kun én slibeskiven

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven