3M™ VHB™ GPH-060GF klæbebånd, grå, 12 mm x 33 m, 0,6 mm

Art.-nr.: 7100100753
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 18 Styk
  • Bestillingstrin: 18 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100100753
EAN/GTIN 04054596204959
Producentnummer 7100100753
L-nummer L01310 1922

Betegnelse

Udførelse:

Hurtig og nem at skabe en stærk og holdbar permanent binding
Øjeblikkelig vedhæftning og brugsbestandighed på grund af PSA-klæbemiddel
Næsten usynlig montering, sikrer homogene overflader
Grå, 0,6 mm, høj temperaturbestandig, universel klæbemiddel med formbar akrylskumkerne, høj initial vedhæftning
Kan erstatte konventionelle mekaniske sammenføjningsmetoder (nitte, svejsning, skrue) eller flydende klæbemidler, ingen boring, slibning, skrue, svejsning, efterbehandling og rengøring er nødvendig

Beskrivelse:

Let at bruge og ekstremt stærk 3M™ VHB™ tape er fremstillet af et holdbart akrylklæbemiddel med viskoelastiske egenskaber. Denne højtydende dobbeltklæbende tape garanterer ekstremt høj klæbeevne på en lang række substrater som f.eks. aluminium, rustfrit stål, galvaniseret stål, mange kompositmaterialer og plastmaterialer, akryl, polycarbonat, ABS og malet eller forseglet træ. Vores klæbebånd er kendetegnet ved fremragende forskydningsstyrke, tilpasningsevne, overfladehæftning og temperaturbestandighed. Anvendelsesområderne spænder over en lang række industrier, herunder transport, apparater, elektronik, skiltning og displays samt generel industri. Limer en lang række forskellige materialer permanent, hurtigt og pålideligt. Anbefalede anvendelser: Dekorative materialer og lister, navneskilte og logoer, elektroniske displays, sammenføjning af paneler til rammer og forstærkninger til paneler. Drøm, design, lever - med 3M™ VHB™ GPH-familien af tapes 3M™ VHB™ GPH-familien af tapes har et modificeret akrylklæbemiddel på begge sider af en formbar skumkerne. Den specielle kombination af høj temperaturbestandighed, egnethed til forskellige overflader, stærk initial vedhæftning og en tilpasningsdygtig skumkerne gør denne produktfamilie til en af de mest effektive og alsidige 3M™ VHB™-tapes med den højeste ydeevne og den mest alsidige anvendelse. Dens modstandsdygtighed over for høje temperaturer gør det muligt at binde materialer i applikationer med langvarige driftstemperaturer på op til 150 °C og kortvarige driftstemperaturer på op til 230 °C. Tapen er særlig velegnet til brug før termiske hærdningsprocesser som f.eks. flydende eller pulverlakering. I denne henseende anvendes den typisk på metalliske materialer som aluminium, galvaniseret stål og rustfrit stål. Brug denne tape til at montere afstivninger, paneler og beklædning, herunder følgende

Egenskab:

Hurtig og nem skabelse af en stærk og holdbar permanent lim// Hurtig og nem limning og kraftig og langvarig holdbarhed.
Øjeblikkelig brugsstyrke på grund af trykfølsomt klæbemiddel// Øjeblikkelig vedhæftning og brugsstyrke på grund af PSA-klæbemiddel
Næsten usynlig fastgørelse, sikrer homogene overflader// Næsten usynlig limning sikrer et optimeret design
Grå, 0,6 mm, høj temperaturbestandig, universel klæbemiddel med formbar akrylskumkerne, høj initial klæbrighed// Grå, 0,6 mm, høj temperaturbestandig, universel klæbemiddel med formbar akrylskumkerne, høj initial klæbrighed
Kan erstatte konventionelle mekaniske sammenføjningsmetoder (nitter, svejsning, skruer) eller flydende klæbemidler, ingen boring, slibning, skrue, svejsning, efterbehandling og rengøring er nødvendig/// Kan erstatte konventionelle mekaniske sammenføjningsmetoder (nitter, svejsning, skruer) eller flydende klæbemidler, ingen boring, slibning, skrue, svejsning, efterbehandling og rengøring er nødvendig
Høj absorption af dynamiske kræfter, virker vibrations- og stødabsorberende// Høj absorption af dynamiske kræfter, virker vibrations- og stødabsorberende
Holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer// Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer
Fremragende temperaturbestandighed ved sammenføjning af metaldele før termisk hærdningsprocesser// Fremragende temperaturbestandighed ved sammenføjning af metaldele før termisk hærdningsprocesser

Bemærk:

Til samling af komponenter før påføring af maling ved hjælp af varmehærdning som ved pulverlakering eller flydende maling
Til anvendelser med høje arbejdstemperaturer op til langtids (uger) 150 °C
Til fastgørelse af paneler til rammer
Til fastgørelse af stivere til paneler
Til sammenlimning af dekorative materialer, trimmer eller tilføjelsesdele

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven