3M™ Versaflo™ overbriller, guld, IR-farve 5, M-967

Art.-nr.: 7100099909
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Visir

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100099909
EAN/GTIN 04054596169463
Producentnummer 7100099909
L-nummer L01140 18

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: guld
Visirrammen giver beskyttelse mod UV/IR samt gnister og svejsestænk
Samlet længde: 0,503 m
Samlet bredde: 0,252 m
Samlet højde: 0,012 m

Beskrivelse:

3M™ Versaflo™ Over-visor, Gold, IR/UV Shade 5, M-967 er vores over-visor til beskyttelse mod UV/IR, metal gnister og stænk.

Egenskab:

Guldbelagt visir til IR/UV-beskyttelse
Beskytter mod UV/IR-stråler og gnister og stænk fra metal
500 mm x 250 mm

Bemærk:

Bruges sammen med 3M™ Versaflo™ visirramme M-961

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven