3M™ Peltor™ CH-5 kommunikationsheadset, Flex Connector-hovedbøjle, High-Viz

Art.-nr.: 7100099844
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Høreværn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100099844
EAN/GTIN 07318640067059
Producentnummer 7100099844
L-nummer L01130 123

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelse mod støj
Kommunikation i støj
Hovedbøjle i rustfrit stål for behagelig og jævn trykfordeling
Udskiftelige ørepuder og isolerende indsatser (hygiejnesæt)
Mikrofon mod fugt og vand

Beskrivelse:

3M™ Peltor™ CH-5 kommunikationsheadset er headsettet med den højeste dæmpningsværdi på markedet. 3M™ PELTOR™ CH-5 kommunikationsheadsettet har en dæmpningsværdi (SNR) på 37 dB og giver en meget god beskyttelse mod impulsstøj. 3M™ PELTOR™ CH-5 kommunikationsheadsettet har en nyudviklet vandtæt bommikrofon med forbedret ekstern støjreduktion og er også kompatibelt med 3M™ PELTOR™-adaptere i standardversion. Det intelligente design giver mulighed for nem og hurtig vedligeholdelse og pleje, selv i marken. Anvendelsesområde: Industrielt og militært område med meget høje støjområder.

Egenskab:

Et af de højeste isoleringsniveauer - 37 dB
Vandtæt, IP68-klassificeret mikrofon med forbedret støjreduktion.
Robust design gør det nemt at vedligeholde - selv i marken
Flexkabler fås til de fleste radioer på markedet
Advarsel farve
Hovedbøjle model

Bemærk:

Ideel til brug i militæret, maskinrum eller andre miljøer med høj støj, herunder impulsstøj.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven