3M™ Fiberskiver 782C, 100 mm x 16 mm, 36+

Art.-nr.: 7100099264
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Fiberskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100099264
    EAN/GTIN 50076308897135
    Producentnummer 7100099264
    L-nummer L51710 442

    Betegnelse

    Udførelse:

    Unik 3M præcisionskornteknologi
    Pålidelig ydelse ved medium og lavt kontakttryk
    Ekstraordinær holdbarhed
    Attraktivt forhold mellem pris og ydelse
    For konstruktionsstål

    Beskrivelse:

    Disse fiberskiver indeholder præcisionsformede slibekorn for at optimere både anvendelseshastighed og holdbarhed ved bearbejdning af blødt stål. Skivens konstruktion med en stiv fiberryg og en stærk harpiksbinding giver holdbarhed og rivefasthed, så når den kombineres med et hurtigt skærende slibekorn, kan der bearbejdes flere dele pr. skive, og der kræves generelt færre skift af skiver. Normalt varmeledende konstruktionsstål, smedestål og ikke-jernholdige metaller bearbejdes lige så økonomisk med 3M™ Fiberskiven 782C i kornstørrelserne 36+, 60+ og 80+.

    Egenskab:

    Unik 3M-teknologi med præcisionskorn
    Pålidelig ydeevne ved mellem og lavt kontakttryk
    Ekstraordinært lang levetid
    Attraktivt forhold mellem pris og ydelse
    Til anvendelse i blødt stål

    Bemærk:

    Use for a range of applications including edge chamfering, bevelling, deburring, and weld removal

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven