3M™ Fiberskiver 782C, 100 mm x 16 mm, 60+

Art.-nr.: 7100099249
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100099249
EAN/GTIN 50076308897173
Producentnummer 7100099249

Betegnelse

Udførelse:

Unik 3M præcisionskornteknologi
Pålidelig ydelse ved medium og lavt kontakttryk
Ekstraordinær holdbarhed
Attraktivt forhold mellem pris og ydelse
For konstruktionsstål

Beskrivelse:

Disse fiberskiver indeholder præcisionsformede slibekorn for at optimere både anvendelseshastighed og holdbarhed ved bearbejdning af blødt stål. Skivens konstruktion med en stiv fiberryg og en stærk harpiksbinding giver holdbarhed og rivefasthed, så når den kombineres med et hurtigt skærende slibekorn, kan der bearbejdes flere dele pr. skive, og der kræves generelt færre skift af skiver. Normalt varmeledende konstruktionsstål, smedestål og ikke-jernholdige metaller bearbejdes lige så økonomisk med 3M™ Fiberskiven 782C i kornstørrelserne 36+, 60+ og 80+.

Egenskab:

Unik 3M-teknologi med præcisionskorn
Pålidelig ydeevne ved mellem og lavt kontakttryk
Ekstraordinært lang levetid
Attraktivt forhold mellem pris og ydelse
Til anvendelse i blødt stål

Bemærk:

Use for a range of applications including edge chamfering, bevelling, deburring, and weld removal

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven