3M™ Crepe tape 501E, Beige, 100 mm x 50 m, 0,150 mm, 8 ruller/karton

Art.-nr.: 7100098737
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 8 Styk
  • Bestillingstrin: 8 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Dækliste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100098737
EAN/GTIN 04054596193949
Producentnummer 7100098737
L-nummer L01310 372

Betegnelse

Udførelse:

Giver hurtig vedhæftning på metal og andre overflader, skaller ikke af og ruller ikke igen, når den er rullet af, og giver knivskarpe malingskanter
Smidig og formbar, når den er monteret rundt om et hjørne
Støttematerialet kan let rives af i ét stykke
Jævn, kontrolleret og nem afvikling
Båndet er modstandsdygtigt over for blækbrændinger ved høje temperaturer

Beskrivelse:

Denne afdækningstape, som er dejlig glat at røre ved, indeholder alle de ønskede egenskaber ved en afdækningstape til professionel brug. Takket være det naturgummi-baserede klæbemiddel sikres øjeblikkelig klæbning til hurtig påføring og pålidelig holdbarhed, der forhindrer afskalning, krølning og udsivning i kanterne. Afdækningstapen giver farvekanter med høj signalstyrke og er uden rester, hvilket reducerer arbejds- og rengøringsbehovet. Den bløde bagside giver fuld kontakt med overfladen og er modstandsdygtig over for opløsningsmidler og fugt, hvilket forhindrer gennemslag. Den specielle behandling af bagsiden giver en glat afvikling for nem håndtering, kontrol og reduktion af affald. 3M™ High Temperature Masking Tape 501+ kan nemt trækkes af rullen for god håndtering, samtidig med at den er stærk nok til ikke at rive i stykker, når den fjernes efter arbejdet. Den tilpasser sig godt til hjørner og uregelmæssige overflader og er nem at håndtere, hvilket reducerer forarbejdningstiden. Denne tape kan kvalificeres i henhold til ASTM D-6123 (erstatter den forældede PPP-T-42C, Type I, (CID-A-A-A-883B)). Hvad er afdækningstape? Afdækningstape er specielt designet til at beskytte de omkringliggende overflader mod spray og til at give rene malingskanter. Den kan nemt fjernes efter arbejdet. 3M-afdækningstape klæber godt, er modstandsdygtig over for opløsningsmidler og vand og er stærk nok til at påføre plastfolie. Fordi det kan fjernes rent efter arbejdet, beskadiges underlaget ikke. Underlagsmaterialet - normalt crepepapir - tilpasser sig godt til buede og uregelmæssige overflader. Båndet kan rives af i hånden uden værktøj. En afdækningstape bør være tilpasset de overflader, den anvendes på, og det tidsinterval, hvorefter den fjernes.

Egenskab:

Velegnet til UV-hærdning og bagecyklusser samt ovntørringssystemer og infrarød eller strålevarme// Bånd til krævende industrielle anvendelser ved høje temperaturer
Fremragende holdbarhed, der forhindrer afskalning eller udbuling
Fremragende modstandsdygtighed over for fugt og opløsningsmidler
Crepepapiret er tilpasningsdygtigt og forbliver intakt, når det placeres rundt om hjørnerne
Modstandsdygtig over for middelhøje ovntemperaturer på op til 160 °C/1 time
Designet til indendørs brug

Bemærk:

Til afdækning i højkvalitetslakeringsapplikationer i bilindustrien og andre industrier
Egnet til infrarød/UV-hærdning og til bagecyklusser
Til ovntørringssystemer samt til infrarøde eller strålevarmere

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven