3M™ høreværn X2P3E

Art.-nr.: 7100095525
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Høreværn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100095525
EAN/GTIN 04054596135451
Producentnummer 7100095525
L-nummer L01110 252

Betegnelse

Udførelse:

Slanke kapsler giver en god dæmpning, der opfylder behovene i de fleste brancher
Let på/af: Kapsler kan nemt sættes på og tages af uden besvær
Elektrisk isolering: velegnet til en lang række anvendelser
Kraftige fastgørelsesarme: balance, holdbarhed og fleksibilitet
Kontrollerbar tætsiddende pasform: pasformen kan kontrolleres med 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System.

Beskrivelse:

3M™ PELTOR™ X2 høreværn tilbyder perfekt PELTOR-standard kombineret med et attraktivt og enkelt design. X2-hjelmkapslen med gul-sorte kapsler har en dæmpningsværdi på SNR = 30 dB. Hjelmkapslen passer sikkert på de mest almindelige industrihjelme og garanterer en usædvanlig høj bærekomfort. Bløde, brede tætningsringe reducerer trykket omkring ørerne og sikrer en behagelig følelse, selv når de bæres i længere perioder. Samtidig er X2-øretelefonerne særligt robuste og modstandsdygtige over for fugt og slid. Det store rum i kapslen sikrer, at varme- og fugtudviklingen minimeres. PELTOR™ X2 høreværnet med hjelmfastgørelse har et medium kapseldesign. Anvendelsesområderne for 3M™ PELTOR™ X2 høreværn omfatter betonindustrien, vejbyggeri, byggebranchen, metalforarbejdning, bilindustrien, tekstilproduktion, trykkerier og træforarbejdning. Matchende hygiejnesæt sikrer hygiejnisk og økonomisk brug af høreværn.

Egenskab:

Slanke kapsler giver en god dæmpning, der opfylder behovene i de fleste industrier
Kraftige monteringsarme: balance, holdbarhed og fleksibilitet
Kontrollerbar tætningstilpasning: pasformen kan kontrolleres med 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System.
Praktisk opbevaring: høreværnet kan opbevares med kapslerne klikket på og af
Bredt udvalg af forskellige dæmpninger: fra 26 dB SNR til 36 dB SNR
ABS plastskaller: stive, robuste og slagfaste
Brede, bløde skumpuder: giver komfort og effektiv forsegling
Beskyttelse mod støj
Dielektrisk isoleret
Udskiftelige ørepuder og isolerende indsatser (hygiejnesæt)
Fås som pandebånd
Arbejde effektivt og virkningsfuldt
Lave vedligeholdelsesomkostninger, nem vedligeholdelse

Bemærk:

Generel industri

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven