Udførelse:
Engineered to cut faster and last longer than competitive ceramic products
3M Precision Shaped Grain is self-sharpening, runs cool and optimises mineral breakdown for extra-long life
Rigid, reinforced resin-bonded wheel slices through almost all materials
Wheel must have a maximum operating speed greater than or equal to the maximum speed of the power tool used
MUST BE USED WITH A WHEEL GUARD THAT FITS THE SIZE OF THE CUT-OFF WHEEL
Beskrivelse:
Denne skæreskive har en høj brugervenlighed på grund af den meget bløde, kraftbesparende skæreadfærd.
Egenskab:
100 % 3M™ patenteret, keramisk præcisionsslibegrund med geometrisk udformede skærekanter.
Minimal gratdannelse
Præcis skærekant
Hurtigste snit
100% præcisionsformet keramisk slibekorn
Geometrisk udformede skærekanter
Lavere afvisnings- og defektprocent
Lavere procesomkostninger
Næsten ingen ændring i mikrostrukturen
Længste levetid
Cool skærekant
Let og ubesværet skæring uden at det blokerer
Bemærk:
For cutting through metal, such as autobody or marine sheet metal
Use on stainless steel tubing, exhaust pipes, clamps and rusted fasteners