Quick Connect 3M™ Perfect-It™ poleringsskum, dobbeltsidet nappet, blå, ø 150 mm, 6 stk. / æske

Art.-nr.: 7100094459
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibesvamp

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100094459
EAN/GTIN 04054596194069
Producentnummer 7100094459
L-nummer L51710 978

Betegnelse

Udførelse:

Højglans på mørke malinger
Til fjernelse af hvirvelmærker og påføring af højglansfinish
Vaffelstruktur med god kontaktflade og god absorption af polering

Beskrivelse:

Med vores 3M™ Perfect-It™ Ultrafine-poleringspude kan du opnå en overlegen højglansfinish uden grimme hvirvelmærker eller hologrammer. Vores bløde, finporede pude fordeler poleringen jævnt og fjerner effektivt hvirvelmærker på lakerede overflader, selv på køretøjer med vanskelige mørke farver. Til 3M Ultrafine-maskinpolering, fortrinsvis med Quick Connect-adapteren (afhængigt af puden). Vores bløde blå skumpude er en del af vores nyeste generation af prisbelønnede farvekodede produkter. Produktet giver en overlegen finish. Rengøringen er også hurtig og effektiv. Farve: Blå; Størrelser: 75 mm, 150 mm eller 216 mm.

Egenskab:

Højglans på mørke lakoverflader
Vaffelstruktur med god kontaktflade og god absorption af poleringen
Ideelt kompatibel med 3M™ Perfect-It™ anti-hologram polish SE.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven