Scotch-Brite™ flapbørste CB-ZS, rød, 76,2 mm, 45 mm, 6 mm, P180, A, fin

Art.-nr.: 7100093989
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibevifter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100093989
EAN/GTIN 54046719108348
Producentnummer 7100093989
L-nummer L51710 575

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: rød
Integreret skaft
Kombination af Scotch-Brite™ fiberdug og slibemateriale
Samlet bredde: 45 mm
Passer til et stingmønster på metalliske overflader

Beskrivelse:

Scotch-Brite™-børste af ikke-vævet materiale kombineret med slibestrimler. Til nem fjernelse af ridser og samtidig udglatning af metaloverflader.

Egenskab:

Tredimensionelt Scotch-Brite™ nonwoven stof
Integreret aksel
Kombination af Scotch-Brite™ fiberdug og slibemiddel.
Nylon fiber fleece
Tilpasning af et stingmønster på metalliske overflader
Fjernelse af overfladedefekter
Fjerner overfladefejl og udligner linjemønsteret
Fiberdug reducerer ruheden af de slibende riller
Konsekvent
Ingen ændring i emnets geometri
Nem rengøring
Metalsk ren overflade

Bemærk:

Universel brug, afgratning og efterbehandling af alle materialer

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven