3M™ Integrerbare sikkerhedsbriller til beskyttelseshjelm, gule, V9A

Art.-nr.: 7100092588
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Beskyttelsesbrille

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100092588
    EAN/GTIN 04054596158702
    Producentnummer 7100092588

    Betegnelse

    Udførelse:

    Sikkerhedsbriller, der nemt kan fastgøres til 3M-hjelme som øjenbeskyttelse
    De integrerbare beskyttelsesbriller tilpasser sig perfekt til ansigtets form takket være 3D-passformen. Den sidder godt fast på brugerens kinder og giver fremragende beskyttelse mod partikler og støv og er EN166-godkendt.
    Holdbar linsebelægning reducerer fysiske eller kemiske skader på beskyttelsesbrillerne.
    Nem 3D-justering for optimal pasform.

    Beskrivelse:

    De integrerede 3M™ Peltor™ sikkerhedsbriller er kompatible med alle 3M™ Peltor™ sikkerhedshjelme og kan nemt fastgøres til indersiden. V6B-modellen har gråtonede linser og beskytter øjnene pålideligt mod partikler, støv og mekaniske påvirkninger. Takket være det unikke design sidder beskyttelsesbrillerne særligt tæt og kan nemt foldes sammen mellem hjelmskallen og den indvendige indretning, hvis det er nødvendigt. For individuel justering har brillens templer flere led, der gør det muligt at justere dem individuelt. Anti-scratch-belægningen beskytter brillerne mod ridser og gør dem særligt holdbare. Samtidig forhindrer antidug-belægningen tåge og giver ekstra sikkerhed. Anvendelsesområderne for 3M™ Peltor™ integrerede sikkerhedsbriller er mekanisk arbejde med blænding og udendørs arbejde.

    Egenskab:

    Beskytter øjnene mod partikler og støv
    Fastgøres nemt på 3M™ beskyttelseshjelme
    Holdbar anti-ridse- og anti-tåge-belægning minimerer fysiske og kemiske skader
    Let at justere for en god pasform
    Godkendt i henhold til EN 166

    Bemærk:

    Bør bæres sammen med 3M™ beskyttelseshjelme

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven