Udførelse:
Beskytter overflader og materialer mod temperaturer på op til 290 °C i korte perioder
Velegnet til rumfart, bilindustrien, marine, militær, tagdækning og specialkøretøjer
Velegnet til at splejse stoffer, forsegle paneler og afmaske, pakke og indpakke beslag og seler
Kan certificeres i henhold til F.A.R. 25.853, specifikation for flammehæmmende materialer
Til permanent forsegling af ledninger og kamre ved høje temperaturer
Beskrivelse:
Beskyt overflader og materialer mod høje temperaturer med 3M™ Glasvævetape 361 til generelle formål. Båndet har en tykkelse på 0,16 mm. Den er udstyret med et termohærdende silikoneklæb og er velegnet til applikationer, der kræver høj klæbestyrke, holdbarhed, høj mekanisk og termisk modstandsdygtighed og fjernelse uden rester. Den har en kortvarig temperaturbestandighed på op til +290 °C, afhængigt af varmekilden og eksponeringens varighed. Ved længerevarende udsættelse for varme over 232 °C vil klæbemidlet gradvist blive nedbrudt, hvilket medfører, at tapens klæbestyrke svækkes, og at glasfibervævets bagside bliver mørkere. Glasvævetape er velegnet til krævende anvendelser inden for luftfarts- og bilindustrien samt til erhvervskøretøjer, byggeri, skibsfart og meget mere. Det bruges hovedsagelig til bundtning og forsegling samt til indpakning og mærkning af kabler til høje temperaturer.
Egenskab:
Beskytter overflader og materialer mod temperaturer op til 288 °C i korte perioder/// Velegnet til splejsning af stoffer, forseglingsplader og maskering, bundtning og indpakning af beslag og kabelbånd// Velegnet til splejsning af stoffer, forseglingsplader og maskering, bundtning og indpakning af beslag og kabelbånd
Kan certificeres i henhold til F.A.R. 25.853, specifikation for flammehæmmende materialer// Kan certificeres i henhold til F.A.R. 25.853, specifikation for flammehæmmende materialer/// Meget høj trækstyrke.
Den hårde, slidstærke bagside giver styrke til bundtning, kabelføring og beskyttelsesapplikationer, der kræver høj trækstyrke/// Til permanent forsegling af rør og kamre med høj temperatur// Til permanent forsegling af rør og kamre med høj temperatur
Kortvarig temperaturbestandighed op til +290 °CKortvarig temperaturbestandighed op til +290 °C// Kortvarig temperaturbestandighed op til +290 °CKortvarig temperaturbestandighed op til +290 °C/// Kan fjernes uden at efterlade rester i et bredt temperaturområde
Beskytter tilstrækkeligt mod høje temperaturer til at opfylde FAA-kriterierne for flammebestandighed// Vævet glasvæv med bagside// Vævet glasvæv med bagside
Termohærdende silikoneklæb// Termohærdende silikoneklæb
Bemærk:
Til permanent forsegling af rør og kamre ved høje temperaturer
Til sammenføjning af stof og strukturerede overflader
Til forsegling af paneler i luftfartsindustrien
Beskyttelse ved svejsning
Til beskyttelse af kabelbånd
Til sammensyning af stof, falsning og forsegling af paneler