Udførelse:
Produktets farve: gul
Høj dielektrisk styrke
Samlet længde: 66 m
Samlet bredde: 38 mm
UL®-certificering klasse B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Beskrivelse:
3M™ Polyester Film Electrical Tape 56 er en fugtbestandig, elektrisk tape. Denne tape er velegnet til isolerende anvendelser, der kræver høj dielektrisk styrke. Denne tape er 600 V-klassificeret og tåler et temperaturområde fra 32 til 266 °F (0 til 130 °C).
Egenskab:
Trykfølsomt, termohærdende gummiklæb og polyesterfolie for optimal vedhæftning
Velegnet som spolebeskyttelse og lagisolering
Egnet til et temperaturområde fra 0 til 130 °C
UL-listet og i overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU
Maksimal temperaturbestandighed op til 130 °C
Nedbrydningsspænding: 5.500 V
Bemærk:
Fastgørelse af forbindelsesledninger og placering
Isolering mellem lag
Afdækningsbånd til spoler og kondensatorer
Isolering af kerne og lag samt endeaftapning af små transformere
Indpakning og isolering af spoler og ledninger