3M™ ET 1350F-1 polyesterfolie, gul, 12 mm x 66 m, 0,06 mm

Art.-nr.: 7100091783
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 19 Styk
  • Bestillingstrin: 19 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100091783
    EAN/GTIN 04054596154780
    Producentnummer 7100091783
    L-nummer L01310 1902

    Betegnelse

    Udførelse:

    Produktets farve: gul
    Høj dielektrisk styrke
    Samlet længde: 66 m
    Samlet bredde: 12 mm
    Særligt ″Flagging″-resistent

    Beskrivelse:

    3M™ 1350 Tape er en elektrisk isolerende polyesterfilmtape, som opfylder kravene til flammehæmmende egenskaber i henhold til UL 510. Den består af materialer, der er repræsenteret i mange UL-anerkendte isoleringssystemer, og har en UL 130°C temperaturklassificering. Den har også fremragende modstandsdygtighed over for flagning og opløsningsmidler, god vådgreb, jævn og jævn afvikling og er velegnet til brug på automatiseret udstyr.

    Egenskab:

    Filmtykkelse fås i 2 versioner: 1 mil og 2 mil
    Udskrivbar
    Modstandsdygtig over for opløsningsmidler uden varmehærdning
    Fremragende holdbarhed
    UL-anerkendte flammehæmmende egenskaber
    UL-certificeret klasse 130 °C/CSA
    Høj modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og kemikalier
    Flammehæmmende i henhold til UL® 510
    UL®-certificering klasse B (130°C) - E 17385 OANZ 2
    Materiale: Polyesterfolie

    Bemærk:

    Fastgørelse af forbindelsesledninger og placering
    Afdækningsbånd til spoler og kondensatorer
    Isolering af kerne og lag samt endeaftapning af små transformere
    Indpakning og isolering af spoler og ledninger

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven