3M™ ET 1350F-1 Polyesterfolie, gul, 25 mm x 66 m, 0,06 mm

Art.-nr.: 7100091781
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 9 Styk
  • Bestillingstrin: 9 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100091781
EAN/GTIN 04054596154711
Producentnummer 7100091781
L-nummer L01310 1515

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: gul
Særligt modstandsdygtig over for ″flagging″ og opløsningsmidler
Samlet længde: 66 m
Samlet bredde: 25 mm

Beskrivelse:

3M™ 1350 Tape er en elektrisk isolerende polyesterfilmtape, som opfylder kravene til flammehæmmende egenskaber i henhold til UL 510. Den består af materialer, der er repræsenteret i mange UL-anerkendte isoleringssystemer, og har en UL 130°C temperaturklassificering. Den har også fremragende modstandsdygtighed over for flagning og opløsningsmidler, god vådgreb, jævn og jævn afvikling og er velegnet til brug på automatiseret udstyr.

Egenskab:

Filmtykkelse fås i 2 versioner: 1 mil og 2 mil
Udskrivbar
Modstandsdygtig over for opløsningsmidler uden varmehærdning
Fremragende holdbarhed
UL-anerkendte flammehæmmende egenskaber
UL-certificeret klasse 130 °C/CSA
Høj modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og kemikalier
Flammehæmmende i henhold til UL® 510
UL®-certificering klasse B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Materiale: Polyesterfolie

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven