3M™ ET 60 PTFE-folie, brun, 19 mm x 33 m, 0,1 mm

Art.-nr.: 7100091688
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
Pris for 12 styk: 12.756,24 DKK
Estimated delivery time: 2-3 weeks
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100091688
Kopier
EAN/GTIN 04054596154629
Kopier
Producentnummer 7100091688
Kopier
L-nummer L01310 1646
Kopier
Producent 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M PTFE Film 60 er ikke kun kendetegnet ved ekstremt høj temperaturbestandighed, den har også fremragende spændingsbestandighed og en enormt høj elasticitet. Den tåler en gennembrudsspænding på 9,500 V og tilhører klasse H isoleringsmateriale med en temperaturbestandighed på op til 180 grader C. klæbebånd er også brandhæmmende iht. UL 510, og silikoneklimen af høj kvalitet er også ekstremt modstandsdygtig over for ældning. Da overfladen af PTFE-bæreren er meget energibesparende, er der ingen stoffer som harpiks, lim eller snavs, der er fastgjort til den. 0.102 mm tykkelse isoleringstape er velegnet til spoler, kondensatorer og kabelbundter, der udsættes for høje temperaturer.

Fordel:

  • Modstandsdygtig over for kemikalier og høj buedannelse
  • Velegnet til brug sammen med spoler, ledningsnet og kondensatorer ved høje temperaturer
  • PTFE-filmholderen muliggør anvendelser, hvor stabilitet og minimal krympning er påkrævet
  • Ekstremt effektiv gummi-harpiks klæbemiddel
  • Brandhæmmende
  • Velegnet til et temperaturområde på 0 til 180 grader C.
  • Ul Listed og i overensstemmelse med RoHS 2002/65/EC