Udførelse:
Produktets farve: gennemsigtig
God fugtbestandighed
Samlet længde: 33 m
Samlet bredde: 6 mm
Særlig høj elasticitet på op til 300
Beskrivelse:
3M™ PTFE Film Electrical Tape 60 er en elektrisk tape med PTFE-film på bagsiden. Denne flammehæmmende tape er velegnet til brug på højtemperaturspoler, ledningsbånd og kondensatorer, hvor der kræves høj dielektrisk styrke og brudstyrke. Denne tape er 600 V-klassificeret og tåler et temperaturområde fra 32 til 356 °F (0 til 180 °C).
Egenskab:
Modstandsdygtig over for kemikalier og højbue
Velegnet til brug med spoler, seler og kondensatorer under høje temperaturer
PTFE-filmundering muliggør anvendelser, hvor der kræves stabilitet og minimal krympning
Ekstremt effektiv gummi-harpiks lim
Flammehæmmende
Egnet til et temperaturområde fra 0 til 180 °C
UL-listet og RoHS 2002/65/EF-kompatibel