3M™ ET 5 polyesterfolie, gennemsigtig, 75 mm x 66 m, 0,06 mm

Art.-nr.: 7100091601
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 3 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100091601
EAN/GTIN 04054596153615
Producentnummer 7100091601
L-nummer L01310 1728
Producent 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: gennemsigtig
Samlet længde: 66 m
Samlet bredde: 75 mm

Beskrivelse:

3M™ Polyester Film Electrical Tape 5 er en elektrisk tape til generelle formål med en polyesterfolie som bagside. Denne enkeltbelagte tape er beregnet til isoleringsopgaver, der kræver høj dielektrisk styrke. Denne tape er 600 V-klassificeret og tåler et temperaturområde fra 32 til 266 °F (0 til 130 °C).

Egenskab:

Polyestertape til generelle formål med akrylklæbemiddel
Modstår høje temperaturer bedre end bånd med acetatstof som bagside.
Konformt, udviser fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, opløsningsmidler, fugt, slid og snit
UL-listet, CSA-certificeret og RoHS 2011/65/EU-kompatibel
Maksimal temperaturbestandighed op til 130 °C
Nedbrydningsspænding: 5.500 V
Flammehæmmende i henhold til UL® 510

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven