• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

3M™ ET 5 Polyesterfolie, gennemsigtig, 38 mm x 66 m, 0,06 mm

Art.-nr.: 7100091569
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100091569
EAN/GTIN 04054596153523
Producentnummer 7100091569
L-nummer L01310 1957
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: gennemsigtig
Høj dielektrisk styrke
Samlet længde: 66 m
Samlet bredde: 38 mm
Visuel inspektion mulig på grund af det gennemsigtige bagmateriale

Beskrivelse:

3M™ Polyester Film Electrical Tape 5 er en elektrisk tape til generelle formål med en polyesterfolie som bagside. Denne enkeltbelagte tape er beregnet til isoleringsopgaver, der kræver høj dielektrisk styrke. Denne tape er 600 V-klassificeret og tåler et temperaturområde fra 32 til 266 °F (0 til 130 °C).

Egenskab:

Polyestertape til generelle formål med akrylklæbemiddel
Modstår høje temperaturer bedre end bånd med acetatstof som bagside.
Konformt, udviser fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, opløsningsmidler, fugt, slid og snit
UL-listet, CSA-certificeret og RoHS 2011/65/EU-kompatibel
Maksimal temperaturbestandighed op til 130 °C
Nedbrydningsspænding: 5.500 V
Flammehæmmende i henhold til UL® 510

Bemærk:

Fastgørelse af forbindelsesledninger og placering
Afdækningsbånd til spoler og kondensatorer
Isolering af kerne og lag samt endeaftapning af små transformere
Indpakning og isolering af spoler og ledninger

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven