3M™ ET 5 Polyesterfolie, gennemsigtig, 12 mm x 66 m, 0,06 mm

Art.-nr.: 7100091567
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 19 Styk
  • Bestillingstrin: 19 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100091567
    EAN/GTIN 04054596153486
    Producentnummer 7100091567

    Betegnelse

    Udførelse:

    Produktets farve: gennemsigtig
    Ekstra tynd og elastisk film til anvendelse i snævre rum
    Samlet længde: 66 m
    Samlet bredde: 12 mm
    Maksimal temperaturbestandighed op til 130 °C

    Beskrivelse:

    3M™ Polyester Film Electrical Tape 5 er en elektrisk tape til generelle formål med en polyesterfolie som bagside. Denne enkeltbelagte tape er beregnet til isoleringsopgaver, der kræver høj dielektrisk styrke. Denne tape er 600 V-klassificeret og tåler et temperaturområde fra 32 til 266 °F (0 til 130 °C).

    Egenskab:

    Polyestertape til generelle formål med akrylklæbemiddel
    Modstår høje temperaturer bedre end bånd med acetatstof som bagside.
    Konformt, udviser fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, opløsningsmidler, fugt, slid og snit
    UL-listet, CSA-certificeret og RoHS 2011/65/EU-kompatibel
    Maksimal temperaturbestandighed op til 130 °C
    Nedbrydningsspænding: 5.500 V
    Flammehæmmende i henhold til UL® 510

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven