Udførelse:
Reflekterende stof hjælper med at forbedre brugerens synlighed om natten eller under dårlige synlighedsforhold
Kan bruges til flammehæmmende beskyttelsesbeklædning i henhold til EN 469
Samlet længde: 100 m
Samlet bredde: 30 mm
Beskrivelse:
3M™ Scotchlite™ Reflekterende materiale 8935 med høje refleksionsværdier for flammebestandigt højsynligt tøj til lav belastning.
Egenskab:
Reflekterende stof hjælper med at forbedre bærerens synlighed om natten eller under dårlige synlighedsforhold
Kan anvendes til flammehæmmende beskyttelsesbeklædning i henhold til EN 469
Meget god vaskbarhed i husholdningsvask ved 60° C
Velegnet til brug på sarte tekstiler, der kun kan renses kemisk
Bemærk:
Til advarselstøj, især brandmandstøj og flammehæmmende arbejdstøj.