Udførelse:
Reflekterende egenskaber hjælper med at forbedre bærerens synlighed om natten eller under svage lysforhold, fluorescerende egenskaber hjælper med at gøre materialet meget synligt i dagslys, ved daggry og skumring.
Sølvstrimmens retro-reflektivitet og den gule del af den gule strimmel opfylder kravene i ISO 20471
Samlet længde: 100 m
Samlet bredde: 50,8 mm
Øget komfort takket være et lettere, mere åndbart og fleksibelt design
Beskrivelse:
3M™ Scotchlite™ Reflekterende materiale 5637 med høje refleksionsværdier til sikkerhedsbeklædning, der kræver en høj grad af synlighed om dagen og natten.
Egenskab:
Reflekterende egenskaber bidrager til at forbedre bærerens synlighed om natten eller under svage lysforhold, fluorescerende egenskaber bidrager til at gøre materialet meget synligt i dagslys, ved daggry og skumring.
Refleksionsværdierne for sølvstriben og farveværdierne for den gule del opfylder kravene i ISO 20471.
Kan anvendes til flammehæmmende beskyttelsesbeklædning i henhold til EN 469
Vaskes godt i en husholdningsvask ved 60° C
Øget komfort med et lettere, mere åndbart og fleksibelt design
Bemærk:
Til brandbekæmpelsesbeklædning og flammehæmmende arbejdstøj, hvor der kræves høj synlighed både dag og nat.