3M™ Engangsåndedrætsværn, FFP3, med ventil, 8833SP

Art.-nr.: 7100091323
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Partikelfiltermaske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100091323
EAN/GTIN 04046719970926
Producentnummer 7100091323
L-nummer L01110 289

Betegnelse

Udførelse:

P3 engangsåndedrætsværn giver pålidelig og effektiv beskyttelse mod højere niveauer af fint støv, tåger og metalrøg
Koppens form, dobbelt rem design, næseskum og næseklemme sikrer behagelig slitage over en række ansigtsstørrelser
Højtydende filtermateriale: 3M avancerede elektretfiltermateriale hjælper brugeren med at ånde let gennem åndedrætsværnet for mere komfortabel beskyttelse
3M Cool Flow-ventilen reducerer varme- og fugtopbygning og giver medarbejderne behagelig beskyttelse - selv under varme og fugtige forhold
Maksimalt brugsniveau: Op til 50 x TLV

Beskrivelse:

3M™ Engangsåndedrætsværn 8333 er designet med komfort i tankerne, den superbløde polstrede foring giver øjeblikkelig men varig komfort. Beskytter mod støv og vand- og oliebaserede tåger, der findes i en lang række industrielle applikationer og andre arbejdssituationer, der kræver FFP3-beskyttelse.

Egenskab:

Robust ydre skal for langvarig holdbarhed
Polstret inderfor: Takket være det ultrabløde, polstrede inderfor får brugerne varig komfort.
Blød vaffelkant: Den bløde, strukturerede kant garanterer en behagelig og sikker pasform på ansigtet.
3M™ højtydende filtermedier: Hjælper brugerne med at trække vejret let for større komfort.
M-formet næsebro: Næsebroen kan hurtigt og nemt justeres rundt om næsen for at optimere komfort og forsegling.
Farvekodede flettede elastikker: Materialet er valgt for dets komfort og holdbarhed - nem identifikation af beskyttelsesniveau ved hjælp af farvekodning (Gul: FFP1 - Blå: FFP2 - Rød: FFP3).
3M™ Cool Flow™ ventil: Cool Flow-ventilen reducerer varmeudvikling og sikrer komfortabel beskyttelse, selv i varme og fugtige omgivelser.
Maksimalt anvendelsesniveau: op til 50 X MAK.
FFP3 engangsåndedrætsværn giver effektiv og pålidelig beskyttelse mod høje koncentrationer af fint støv, metaltåge og røg.
Den bløde indvendige tætningsring forbedrer ansigtstætningen og bærekomforten og kan rengøres hygiejnisk, når den bruges over flere arbejdsdage (brug 3M™ 105 Face Seal Cleaner).
De flettede pandebånd er farvekodede for nem identifikation: rød til FFP3

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven