• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

3M™ ET 69 Glasvævetape, hvid, 47 mm x 33 m, 0,18 mm

Art.-nr.: 7100091118
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100091118
EAN/GTIN 04054596152410
Producentnummer 7100091118
L-nummer L01310 1556
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: hvid
Høj dielektrisk styrke
Samlet længde: 33 m
Samlet bredde: 47 mm
Slidstærk til holdbar brug

Beskrivelse:

3M™ Glass Cloth Electrical Tape 69 er en førsteklasses elektrisk tape af høj kvalitet, der er modstandsdygtig over for kantrevner. Denne printbare tape har et ikke-korrosivt klæbemiddel og giver beskyttelse mod opløsningsmidler. Den anvendes som spoleafdækning, anker, bånd, kerne, lag og krydsningsisolator. Den flammehæmmende tape er velegnet til 600V-klassificerede motorer og transformatorer, der anvendes i tørre områder.

Egenskab:

Silikoneklæbemidlet er termohærdende og giver øget vedhæftningsevne ved høje temperaturer
Underlagsmaterialet af glasvæv er optimalt modstandsdygtigt over for krympning og forbrænding
Anvendes som spolebeskyttelse, forankring, tape, kerne, lag og krydsisolering
Kan trykkes, har høj mekanisk styrke og fremragende ydeevne, da det tåler høje temperaturer
Egnet til et temperaturområde fra 0 til 200 °C
UL-certificeret, Mil-I-19166C, CSA-certificeret og RoHS 2011/65/EU-kompatibel
Flammehæmmende i henhold til UL® 510
Fremragende absorption af harpikser og lakker

Bemærk:

Isolationsforstærkning i mekanisk krævende applikationer med høje temperaturer og høje temperaturer
Kerne-, lag-, ende- og krydsisolering
Afslutning, afdækning og tapning af viklehoved
Lednings-/kabelbundtning og fastgørelse
Aftapning af polviklinger af motorer
Slot isolering forstærkning
Fastgørelse af overfladeisolerende materialer og andre isolerende materialer

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven