3M™ ET 69 Glasvævetape, hvid, 9 mm x 33 m, 0,18 mm

Art.-nr.: 7100090685
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 26 Styk
  • Bestillingstrin: 26 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100090685
EAN/GTIN 04054596151017
Producentnummer 7100090685
L-nummer L01310 1565

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: hvid
Udskrivbar
Samlet længde: 33 m
Samlet bredde: 9 mm
Rejsebestandig

Beskrivelse:

3M™ Glass Cloth Electrical Tape 69 er en førsteklasses elektrisk tape af høj kvalitet, der er modstandsdygtig over for kantrevner. Denne printbare tape har et ikke-korrosivt klæbemiddel og giver beskyttelse mod opløsningsmidler. Den anvendes som spoleafdækning, anker, bånd, kerne, lag og krydsningsisolator. Den flammehæmmende tape er velegnet til 600V-klassificerede motorer og transformatorer, der anvendes i tørre områder.

Egenskab:

Silikoneklæbemidlet er termohærdende og giver øget vedhæftningsevne ved høje temperaturer
Underlagsmaterialet af glasvæv er optimalt modstandsdygtigt over for krympning og forbrænding
Anvendes som spolebeskyttelse, forankring, tape, kerne, lag og krydsisolering
Kan trykkes, har høj mekanisk styrke og fremragende ydeevne, da det tåler høje temperaturer
Egnet til et temperaturområde fra 0 til 200 °C
UL-certificeret, Mil-I-19166C, CSA-certificeret og RoHS 2011/65/EU-kompatibel
Flammehæmmende i henhold til UL® 510
Fremragende absorption af harpikser og lakker

Bemærk:

Til elektrisk isolering, der udsættes for særlig høj termisk belastning, til kabelfastgørelse, ende- og krydsisolering.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven