Udførelse:
58 µm tykt overføringstape i 300LSE-serien. Fremragende vedhæftning til materialer med lav overfladeenergi, herunder pulverlakker og plast som polypropylen (PP)
Stærk vedhæftning på let olieholdige metaller og materialer med høj overfladeenergi, derfor velegnet til limning af forskellige materialer
Samlet længde: 165 m
Samlet bredde: 305 mm
Ideel løsning til generel fastgørelse og montering af en lang række materialer
Beskrivelse:
Brug vores alsidige 3M™ Transfertape 9471LE til enhver anvendelse, der kræver overlegen ydeevne. Denne tape er løsningen til limning af plast i en lang række industrier og applikationer. Den har god modstandsdygtighed over for kemikalier, fugt og fugtighed i et bredt temperaturområde (fra -40ºC til 150ºC). Med en meget høj initial vedhæftning stiger bindingsstyrken med tiden og temperaturen. Denne tape er på en beskyttende film, der er ideel til roterende stansning. Som en del af 3M™ High Tack akrylklæbemidler 300LSE-produktfamilien er denne tape fremstillet uden opløsningsmidler. 3M™ Transfertape 9472FL er i overensstemmelse med UL-specifikation 969.
Egenskab:
58 µm tykt overføringstape i 300LSE-serien. Fremragende vedhæftning til materialer med lav overfladeenergi, herunder pulverlakker og plast som polypropylen (PP)// 58 µm tyk transfertape i 300LSE-serien. Fremragende vedhæftning til materialer med lav overfladeenergi, herunder pulverlakker og plast som polypropylen (PP).
Stærk vedhæftning til let olieholdige metaller og materialer med høj overfladeenergi, hvilket gør den velegnet til limning af en række forskellige materialer/// Stærk vedhæftning til let olieholdige metaller og materialer med høj overfladeenergi, hvilket gør den velegnet til limning af en række forskellige materialer
Fremragende klæbe- og antifrigøringsegenskaber// Fremragende klæbe- og antifrigøringsegenskaber.
God modstandsdygtighed over for industrikemikalier, servicekemikalier, opløsningsmidler og fugt/// God modstandsdygtighed over for industrikemikalier, servicekemikalier, opløsningsmidler og fugt
Ideel løsning til generel fastgørelse og samling af en lang række materialer/// Ideel løsning til generel fastgørelse og samling af en lang række materialer
Opfylder en lang række specifikationer for biler og OEM-specifikationer// Opfylder en lang række specifikationer for biler og OEM-specifikationer
Bemærk:
Velegnet til mange forskellige materialer, herunder overflader med lav energi
Limning af moderne plast som PE eller PP eller pulverlakerede substrater
Gennemsigtige obligationer