Udførelse:
UV-bestandig i op til 12 måneder
Den 3M-designede bagside forsegler søm- og hæftehuller for at forhindre indtrængen af fugt (ASTM 1970-kompatibel).
Ingen blødning eller gennemslag af klæbemiddel, selv ved høje sommertemperaturer
Markeringer med 5 cm mellemrum for at gøre det lettere at skære i længden
Forskellige byggematerialer testet for kompatibilitet af IFT Rosenheim
Beskrivelse:
3M™ FAST-F fleksibel lufttætningsbånd 8067E har en trykfølsom akrylklæbebånd med aggressiv klæbemiddel, der kan anvendes ved både lavere og højere temperaturer end konventionelle tætningsbånd til vind- og slagregnsikre bygningsindpakninger. Den specielle tape kan anvendes ved temperaturer mellem -20 °C og +50 °C. Den er kompatibel med mange materialer. Det er kompatibelt med mange andre tætningsmidler og har ingen skadelig interaktion med gummitætninger, butylgummi, PUR, silikoner og MS-polymerer. Takket være den beskyttende folie kan klæbebåndet påføres hurtigt og nemt og placeres præcist. Mulige anvendelsesområder: - Oprettelse af strukturelle forbindelsesfuger, splejsning og reparation af membranfilm og underlag - Tætning af gennemføringer og forbindelser indendørs og udendørs - Tætning af gennemføringer som kabelkanaler og andre væggennemføringer - Når den anvendes efter hensigten som en skjult tætningsmasse, forhindrer den selvklæbende tape vandindtrængning og dermed efterfølgende strukturelle skader - Tætning af splejsninger og forbindelser af dampspærremembraner - Vind- og drivregntæt tapning over sprækker og åbninger.
Egenskab:
Fleksibel og strækbar// Fleksibel og strækbar
Beskyttelsespapir med slids// Beskyttelsespapir med slids
Sømmetæt// sømmetæt
UV-bestandig op til 6 måneder/// UV-bestandig op til 6 måneder
Kan anvendes op til -18⁰C// Kan anvendes op til -18⁰C
Klæber til næsten alle byggematerialer// Klæber til næsten alle byggematerialer
Gennemskinnelig// Gennemskinnelig
Berettiget til LEED-certificeringspoint// Berettiget til LEED-certificeringspoint
Bemærk:
Sealing around openings and joints in building applications
Sealing of penetrations and window joints in exterior walls
Sealing of feed throughs for cables
As a concealed flashing in vertical walls in frame construction
Seaming air and vapour membranes
Taping gaps and penetrations to stop free air flow