3M™ Hookit™-filmskive 375L, 150 mm, P800, uperforeret

Art.-nr.: 7100086042
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 500 Styk
  • Bestillingstrin: 500 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Slibelærred

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100086042
EAN/GTIN 04054596115668
Producentnummer 7100086042

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra stærk folie for ekstra modstandsdygtighed mod at rive ekstra meget
Bedste resultater på træ, lak, metal, plast og mange andre overflader
Hurtigt skift af skive med 3M™ Hookit™ burrelås-system
Støvafvisende belægning (Fre-Cut™)
Attraktivt pris/ydelsesforhold

Beskrivelse:

Denne slibeskive giver den perfekte finish til forskellige overflader som træ, lak, metal og plast og skinner med ekstra lang levetid og særlig slidstyrke. Hemmeligheden bag 3M™ Hookit™ Film Disc 375L er dens stabile base. Den ekstremt modstandsdygtige filmbærer rives ikke i stykker, selv under langvarig belastning. Det belagte premium korn garanterer ensartet slibning og lang levetid uden tilstopning. Det særligt brede kornområde lover universel anvendelighed.

Egenskab:

Hurtig udskiftning af linsen med 3M™ Hookit™ Burrelås-systemet.
Attraktivt forhold mellem pris og ydelse
Kan bruges til tør- og vådslibning

Bemærk:

Apply to a wide variety of materials in both woodworking and metalworking, including ferrous alloys
Use with a random orbital sander and 3M™ Hookit™ backup pad (sold separately)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven