Udførelse:
Produktets farve: grøn
Beskrivelse:
3M™ Peltor™ Bull's Eye I høreværnet blev udviklet i tæt samarbejde med sportsskytter i verdensklasse specielt til jagt og skydning. Den foldbare høreværn kombinerer maksimal sikkerhed med en ekstremt behagelig pasform og kan opbevares pladsbesparende. Dæmpningsværdien er SNR = 27dB. Takket være det moderne, slanke kapseldesign garanterer Bull's Eye I en usædvanlig høj bærekomfort. F.eks. forhindrer skråninger på den nederste del af kapslen, at høreværnet og enden af geværskæftet ikke kommer i konflikt med hinanden. De brede, bløde tætningsringe, som er fyldt med en kombination af væske og skum, sikrer en behagelig fornemmelse og en optimal tætning. Den særligt flade hovedbøjle sikrer også et konstant lavt kontakttryk. Samtidig reducerer det store rum under kapslerne ubehagelig varmeudvikling og sveddannelse. 3M™ Peltor™ Bull's Eye I høreværn er perfekte til alle jagt- og skydeaktiviteter. Matchende hygiejnesæt sikrer hygiejnisk og økonomisk brug af høreværnet.
Egenskab:
Reducerer støjniveauet med op til 27 dB
Til brug ved skydning og jagt
Polstret metalhovedbøjlekonstruktion sikrer et ensartet kontakttryk under hele brug for pålidelig beskyttelse
Den specielt affasede kapsel undgår enhver kontakt med geværets kolbe, så intet påvirker dig under skydning
Bløde, brede, væske- og skumfyldte ørepuder giver optimal tætning og lavt kontakttryk
Puder og indlæg fås som erstatningshygiejnesæt
Foldbart hovedbånd gør det nemt at opbevare det i en lomme eller taske