Udførelse:
100 µm tykt overføringslimtape med scrim til forstærkning og akryllim med lave VOC- og FOG-værdier.
Designet til at overholde grænseværdierne for flygtige organiske forbindelser (VOC) fastsat af JAMA- og VDA278-teststandarderne for biler.
Kortvarig varmebestandighed op til 135 °C og god forskydningsstyrke.
Samlet bredde: 1500 mm
Beskrivelse:
98010LVC er en transferklæbebånd med scrim og lave VOC- og FOG-værdier, der er specielt udviklet til brug i køretøjers interiør. Den kan bruges til at binde almindelige skummaterialer som PU-esterskum og EPDM samt andre høj- og lavenergisubstrater. Scrim giver forbedret dimensionsstabilitet under laminering, men giver limen mulighed for at flyde gennem scrimmen for at opnå maksimal vedhæftning på ru, åbne celleoverflader. Tapen har bedre tilpasningsevne på profilerede substrater end konventionelle dobbeltsidede bånd og en kortvarig temperaturbestandighed på op til 135 °C. Båndet er specielt udviklet til at opfylde kravene fra køretøjsfabrikanter og leverandører med hensyn til JAMA- og VDA 278-standarderne.
Egenskab:
100 µm tykt overføringsbånd med scrim-forstærkning og akrylklæbemiddel med lavt VOC- og FOG-indhold // 100 µm tykt overføringsbånd med scrim-forstærkning og akrylklæbemiddel med lavt VOC- og FOG-indhold.
Designet til at overholde grænseværdierne for flygtige organiske forbindelser (VOC) i henhold til JAMA- og VDA278-teststandarder for biler // Designet til at overholde grænseværdierne for flygtige organiske forbindelser (VOC) i henhold til JAMA- og VDA278-teststandarder for biler.
Kortvarig varmebestandighed op til 135 °C og god forskydningsstyrke // Kortvarig varmebestandighed op til 135 °C og god forskydningsstyrke.
Bemærk:
Velegnet til indvendige applikationer i biler