3M™ Dobbeltklæbende tape med papirflies som bagside 99015LVC, hvid, 1500 mm x 50 m, 0,15 mm

Art.-nr.: 7100085845
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100085845
EAN/GTIN 04054596110311
Producentnummer 7100085845

Betegnelse

Udførelse:

150 µm tyk dobbeltsidet klæbebånd bestående af en papirunderlag af ikke-vævet papir og et akrylklæbemiddel med lavt VOC- og FOG-niveau.
Testet i henhold til JAMA- og VDA278-standarderne.
Kortvarig varmebestandighed op til 200 °C og god forskydningsstyrke.
Samlet bredde: 1500 mm

Beskrivelse:

99015LVC er en dobbeltsidet tape med papir og ikke-vævet bagside og lavt VOC- og FOG-niveau, der er specielt designet til brug i køretøjers interiør. Den kan bruges til at binde almindelige skummaterialer som PU-esterskum og EPDM samt andre høj- og lavenergisubstrater. Bagsiden af ikke-vævet papir giver dimensionsstabilitet under laminering, nem håndtering under påføring og fremragende stanseegenskaber. Tapen er stærkere end konventionelle overføringsbånd, har en kortvarig temperaturbestandighed på op til 200 °C og er velegnet til de mest krævende applikationer. Båndet er specielt udviklet til at opfylde kravene fra køretøjsfabrikanter og leverandører med hensyn til JAMA- og VDA 278-standarden.

Egenskab:

150 µm tykt dobbeltsidet klæbebånd bestående af en papirunderlag af ikke-vævet papir og et akrylklæbemiddel med lave VOC- og FOG-værdier // 150 µm tykt dobbeltsidet klæbebånd bestående af en papirunderlag af ikke-vævet papir og et akrylklæbemiddel med lave VOC- og FOG-værdier.
Testet i henhold til JAMA- og VDA278-standarder.// Testet i henhold til JAMA- og VDA278-standarder.
Kortvarig varmebestandighed op til 200 °C og god forskydningsstyrke // Kortvarig varmebestandighed op til 200 °C og god forskydningsstyrke.

Bemærk:

Velegnet til indvendige applikationer i biler

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven