Udførelse:
150 µm tyk dobbeltsidet klæbebånd bestående af en papirunderlag af ikke-vævet papir og et akrylklæbemiddel med lavt VOC- og FOG-niveau.
Testet i henhold til JAMA- og VDA278-standarderne.
Kortvarig varmebestandighed op til 200 °C og god forskydningsstyrke.
Samlet bredde: 1500 mm
Beskrivelse:
99015LVC er en dobbeltklæbende tape med papirflies som bagside og lave VOC- og FOG-værdier, der er specielt udviklet til brug i køretøjers interiør. Den kan bruges til at binde almindelige skummaterialer som PU-esterskum og EPDM samt andre høj- og lavenergisubstrater. Bagsiden af ikke-vævet papir giver dimensionsstabilitet under laminering, nem håndtering under påføring og fremragende stanseegenskaber. Tapen er stærkere end konventionelle overføringsbånd, har en kortvarig temperaturbestandighed på op til 200 °C og er velegnet til de mest krævende applikationer. Båndet er specielt udviklet til at opfylde kravene fra køretøjsfabrikanter og leverandører med hensyn til JAMA- og VDA-278-standarderne.
Egenskab:
150 µm tykt dobbeltsidet klæbebånd bestående af en papirunderlag af ikke-vævet papir og et akrylklæbemiddel med lave VOC- og FOG-værdier // 150 µm tykt dobbeltsidet klæbebånd bestående af en papirunderlag af ikke-vævet papir og et akrylklæbemiddel med lave VOC- og FOG-værdier.
Testet i henhold til JAMA- og VDA278-standarder.// Testet i henhold til JAMA- og VDA278-standarder.
Kortvarig varmebestandighed op til 200 °C og god forskydningsstyrke // Kortvarig varmebestandighed op til 200 °C og god forskydningsstyrke.
Bemærk:
Velegnet til indvendige applikationer i biler