3M™ Transfertape 467MP, gennemsigtig, 40 mm x 600 m, 0,05 mm

Art.-nr.: 7100084172
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 30 Styk
  • Bestillingstrin: 30 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100084172
EAN/GTIN 05900422068518
Producentnummer 7100084172

Betegnelse

Udførelse:

50 µm tykt overføringsklæbebånd bestående af akrylatklæbemiddel på en gennemsigtig beskyttelseskappe af polyester (PET). Fremragende forskydningsstyrke, temperaturbestandighed og kemisk modstandsdygtighed.
Ideel til fastgørelse af grafiske elementer og typeskilte. Let at stanse og behandle.
Fremragende vedhæftning på metal og højenergiplast samt fremragende forskydningsstyrke for at forhindre glidning og afskalning af kanter. Indledende omplacering er mulig for nøjagtig justering.
Fremragende modstandsdygtighed over for fugt og opløsningsmidler. Fremragende modstandsdygtighed over for høje temperaturer og fremragende forskydningsstyrke. UV-bestandig. Let at anvende.
Beskyttelsesovertrækket med høj styrke reducerer rifter ved stansning og udlevering af dele.

Beskrivelse:

3M™ High Performance Acrylic Adhesive 200MP foretrækkes til grafiske applikationer og i den industrielle sektor. Når det anvendes på plast, giver dette klæbemiddel mulighed for første omplacering af limen. Selv efter udsættelse for fugt, varme eller kulde giver dette klæbemiddel en sikker binding. Kortvarig temperaturbestandighed på op til 200 °C, fremragende modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og fremragende forskydningsstyrke for at forhindre glidning og delaminering i kanterne.

Egenskab:

58 µm tykt overføringslimtape bestående af akryllim på et PE-belagt beskyttelsespapir. Fremragende forskydningsstyrke, temperaturbestandighed og kemisk modstandsdygtighed. 58 µm tyk overføringslimtape bestående af akryllim på et PE-belagt beskyttelsespapir. Fremragende forskydningsstyrke, temperaturbestandighed og kemisk modstandsdygtighed.
Fremragende modstandsdygtighed over for fugt og opløsningsmidler.// Fremragende modstandsdygtighed over for fugt og opløsningsmidler.
Ideel til fastgørelse af grafiske elementer og typeskilte. Let at anvende. Producerer ikke snavs. Let at stanse på grund af gode forarbejdningsegenskaber.// Ideel til fastgørelse af grafiske elementer og typeskilte. Let at anvende. Producerer ikke snavs. Let at stanse på grund af gode forarbejdningsegenskaber.
Fremragende modstandsdygtighed over for høje temperaturer og fremragende forskydningsstyrke.// Fremragende modstandsdygtighed over for høje temperaturer og fremragende forskydningsstyrke.
God UV-bestandighed og udendørs holdbarhed/// God UV-bestandighed og udendørs holdbarhed
Til industrielle anvendelser/// Til industrielle anvendelser
Lavt udsivning af klæbemiddel ved kanterne (udsivning af klæbemiddel)// Lavt udsivning af klæbemiddel ved kanterne (udsivning af klæbemiddel)

Bemærk:

Overflader med høj energi
Limning af frontpaneler og membrantastaturer
Selvklæbende efterbehandling af skilte, emblemer og dekorationer

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven