Scotch-Brite™ Deburr and Finish Pro Compact Disc DP-UW, 25 mm x 25 mm x 6,35 mm, 4C MED+

Art.-nr.: 7100083512
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100083512
EAN/GTIN 50048011650178
Producentnummer 7100083512

Betegnelse

Udførelse:

Udnyt fordelene ved en kompakt slibeskive med længere levetid
Hurtigere afgratning
En blød, stærk og glat slibeskive med let justerbare bearbejdningsmuligheder

Beskrivelse:

Brug Scotch-Brite™ PRO kompaktskive til høj slibeevne og værktøjslevetid i forbindelse med afgratning og finpudsning. Vores letløbende pressede kompakte skiver fjerner grater hurtigt og rent. De er bløde for at undgå skader, men lige så stærke og slidstærke som jern, så de skal udskiftes sjældnere. De er fremstillet med præcisionsformede keramiske slibekorn, der er bundet til en nylondug. Det keramiske materiales hårdhed kombineret med det selvslibende korn forlænger levetiden, og arbejdet kan udføres hurtigere uden at gå på kompromis med det ønskede glatte resultat eller den justerbare finish, som Scotch-Brite slibeskiver giver. PRO kompakte afgratnings- og efterbehandlingsskiver er ideelle til OEM- og rørledningsrenovering og vedligeholdelse. Disse robuste, højtydende slibeskiver fjerner pålideligt snavs, korrosionsaflejringer og andre forureninger uden at belaste eller påvirke gevindformen. Som følge heraf kan rørledninger tages hurtigere i brug igen.

Egenskab:

Brug en kompakt slibeskiven med længere levetid
Hurtigere afgratning
En blød, stærk og glat slibeskiven med let justerbare bearbejdningsmuligheder

Bemærk:

Til metalapplikationer i olie- og gasindustrien

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven