3M™ 500 Series Full View Goggles, RX-indsats, G31MUOIS

Art.-nr.: 7100083193
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Beskyttelsesbrille

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100083193
EAN/GTIN 04054596085770
Producentnummer 7100083193

Betegnelse

Udførelse:

Valgfri receptpligtig indsats til helbriller
Giver beskyttelse mod stød
Til brug med 3M™ full vision-briller 500

Beskrivelse:

3M™ beskyttelseshjelm, G3001MUV100V-OR er vores orange beskyttelseshjelm, der har ophæng med ratlås og et svedbånd i læder for at give komfort. Den har et blødt afrundet design med en kort spids og en 3M™ Uvicator™ sensorskive, så du ved, når den er blevet overeksponeret for UV-stråling. Den giver også elektrisk isolering op til 1000Vac.

Egenskab:

Beskyttelseshjelm til ugunstige anvendelsesforhold med fremragende ventilation og godt synsfelt
Elektrisk isolering op til 1000 VAC
3M™ Uvicator™-sensoren giver dig besked, når din beskyttelseshjelm har været udsat for for meget UV-stråling og skal udskiftes.
Det let afrundede design forhindrer, at kabler eller grene vikler sig ind i kabler eller grene
Hovedbøjlen kan drejes 180° for at give et bedre synsfelt ved arbejde i snævre rum
Det korte visir giver bedre synlighed opad

Bemærk:

Byggeri, landbrug

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven