Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO Pressed Compact Disc, DP-UR, 76 mm x 3,2 mm x NH, MED

Art.-nr.: 7100081366
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 40 Styk
  • Bestillingstrin: 40 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100081366
EAN/GTIN 50048011650840
Producentnummer 7100081366
L-nummer L51710 1229

Betegnelse

Udførelse:

Unitised construction enhances abrasive durability and strength, helping prolong service life
Non-woven construction permits dust and debris to escape, minimising loading
Perfect for moderate to heavy deburring
Roloc™ attachment for swift, easy connection to power tool
Multi-purpose wheel presents economical alternative to cartridge rolls, flap wheels, flap discs and coated discs

Beskrivelse:

Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO Unitized Wheel er vores nye værktøj til metalbearbejdning med 3M præcisionsformet korn vævet i hele slibemidlet. Disse unitised-skiver har en blød nylonfiberryg og omfatter et Roloc™-tilbehør til hurtig og nem tilslutning til elværktøj.

Egenskab:

Komprimeret ikke-vævet konstruktion øger slibemidlets holdbarhed og styrke og bidrager til at forlænge hjulets levetid
Ikke-vævet konstruktion gør det muligt for støv og slid at slippe ud og minimerer eksponeringen
Perfekt til fjernelse af mellem til tungt affald

Bemærk:

Use for deburring, finishing or blending threaded pipes and tubular goods, rotors, shrouds, turbine buckets and ducting, gears, sheet metal and engine components, and machined and stamped parts

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven