Scotch-Brite™ Heavy Duty håndpude 7440, 152 mm x 228 mm, CRS

Art.-nr.: 7100080459
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 40 Styk
  • Bestillingstrin: 40 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibesvamp

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100080459
    EAN/GTIN 50048011650550
    Producentnummer 7100080459
    L-nummer Z5E430 HP7440CRS

    Betegnelse

    Udførelse:

    Samlet længde: 22,86 cm
    Samlet bredde: 15,24 cm

    Beskrivelse:

    Fjern genstridige forureninger og belægninger for at opnå en jævn finish med Scotch-Brite™ Heavy Duty Hand Pad 7440. Vores stærke, brune puder fjerner hurtigt og nemt forureninger og oxider for at fjerne selv klæbrige belægninger ved intensiv rengøring, afgratning og efterbehandling. 7440 håndpudens tætte konstruktion gør den til vores mest aggressive og holdbare håndpude. Den fjerner rust og snavs og efterlader en jævn overflade på emnet, så du kan opnå en primer eller maling af høj kvalitet. Den er fremstillet af ekstremt holdbare fibre, der kan bruges aggressivt på de hårdeste overflader uden at knække eller gå i stykker. 7440 håndpuder er renere og mere holdbare end ståluld og giver lignende resultater som ståluld af klasse 4 uden at ruste eller skabe fine metalspåner. Brug vores alsidige håndpude i hånden, i kombination med en håndblok eller med en excentersliber for at arbejde hurtigere på større overflader.

    Egenskab:

    Udfør kraftig rengøring, afgratning og efterbehandling med en aggressiv, holdbar håndpude
    Scotch-Brite™ håndpude med meget høj tæthed er super-aggressiv til hurtig fjernelse af materiale
    Holdbar konstruktion, der tåler ekstremt hårdt brug på de hårdeste overflader

    Bemærk:

    Use during heavy cleaning, deburring, and finishing applications with extra benefits than simply using steel wool

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven