3M™ dorn MN-AC, 41,2 mm x 6 mm x 19 mm

Art.-nr.: 7100080136
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Spændedorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100080136
EAN/GTIN 50051141288548
Producentnummer 7100080136
L-nummer L51710 1783

Betegnelse

Udførelse:

Samlet længde: 41,2 mm

Beskrivelse:

Passer til enkelt segmenter med børste i 50 mm og 75 mm diameter op til 12,7 mm bredde og XL-UW, CP-UW, CS-UW kompaktskiver, skaftdiameter 6 mm

Egenskab:

Lille størrelse giver adgang til små eller indviklede arbejdsstykker
Fastgør en lille Scotch-Brite™-slibskive til et roterende værktøj
Til afgratning og efterbehandling af kanter

Bemærk:

Use with die grinders for edge deburring and finishing
Suitable for marine and metalworking industries
Work on small and intricate surface areas

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven