Udførelse:
Skift af rulle i farten på en offline coater eller på kerne-drevne pressere
Ikke beregnet til bæltedrevne pressere
Samlet længde: 55 m
Samlet bredde: 75 mm
Beskrivelse:
Vores 3M™ splejsningsbånd til flyvende rulle 9359 bruges til splejsning af opgaver, hvor spaltningskraften skal være normal. De repulpable klæbemidler har en god forskydningsstyrke og god termisk modstandsdygtighed til splejsning ved højere hastigheder på kernedrevne pressere eller offline coater og klæber til en lang række forskellige typer af coated papir. Det delbare lag er blevet ændret til fordel for en lidt højere samlet splittelseskraft og større pålidelighed ved høje forarbejdningshastigheder. Dette produkt har en lidt tykkere bagside til kontinuerlig splejsning af tungere gramvægte eller papirruller med akavede profiler.
Egenskab:
Flyvende spoleskift på en offline coater eller på kerne-drevne pressemaskiner
Ikke beregnet til bæltedrevne presser
For højeste hastighed
Bemærk:
Use for splicing conditions when a standard break-open force is required